| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829441440 Herst.-Nr.: 50177 EAN/GTIN: 9003609501771 |
| |
|
| | |
| Rohreinschub-Ventilator SIKU 100 Turbine-k Duo direkt zum Einschieben in Rohre oder mit Montagehalter zu befestigen, für eine permanente oder Intervall-Lüftung von Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen, mit integriertem Überhitzungsschutz, Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem Kunststoff, Förderrichtung entsprechend der Einbaulage, TÜV/GS
Einschubtiefe 137,5mm, Anschluss-Ø 99mm, Förderleistung 75-100cbm/H, Drehzahl 1650-2100U/min, Schalldruckpegel bei 3m 22-25 dBA, Ø9,9x13,8cm, IPX4
230V/4,5-7,5W weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 38,37* | € 50,63* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 65,83* | € 86,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|