Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Heizlüfter Dania 15 KW 1650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Heizlüfter
Gewerbe-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9829429920
Hersteller:
     Inelco
Herst.-Nr.:
     01650
EAN/GTIN:
     5709336505054
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw
Gewerbe-Heizlüfter Dania 15 KW 1650

Standgerät in robuster Metallausführung mit sicherheitsisoliertem Tragegriff für den portablen Einsatz, Front-Schutzgitter, eingekapselte, rostfreie Heizelemente, wartungsfreier Motor, eingebautes Sicherheitsthermostat mit Überhitzungsschutz, stufenloser Thermostat für Heizung und Betriebsschalter für Heizstufen, Lautstärke max. 50-60dB, IP44

mit CEE-Einspeisedose 32A, 400V/21,6A, Heizleistung 7,5/15KW, Luftleistung 1300m³/h, Gewicht 15,5kg, Gehäuse H600xB350xT440mm

400V/15KW rot

Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip44, Gewerbe-Heizlüfter, Dania, 15, KW, 1650
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
Frei Haus
ab € 278,86*
€ 336,01*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 456,55*
€ 542,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,72*
€ 645,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,77*
€ 561,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,55*
€ 543,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.