| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829424415 Herst.-Nr.: 1500-16007 EAN/GTIN: 4010436160076 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer MDH7/MBH7 untertisch, druckfest, hydraulisch gesteuert mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Warmwasserleistung 3,7l/Min. bei Temperaturerhöhung von 15°C auf 40°C, mit Blankdraht-Heizsystem, Anschlüsse 3/8", Spezial T-Stück 3/8", flexiblem Verbindungsschlauch 3/8"x50cm und Festanschluss, Absicherung 2x16A, 187x132x80mm 400V/6,5kW 2P weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MDH7/MBH7, 1500-16007 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,16* | € 189,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 155,59* | € 190,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 156,06* | € 191,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,28* | € 207,05* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 319,71* | € 382,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|