Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829424230 Herst.-Nr.: 1500-17203 EAN/GTIN: 4010436172031 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer Untertisch M3/SNM untertisch, drucklos, hydraulisch gesteuert mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Warmwasserleistung 2,0l/Min. bei Temperaturerhöhung von 15°C auf 40°C, mit Blankdraht-Heizsystem, Anschlüsse 3/8", Zweigriff-Mischbatterie, flexiblen Anschlussschläuchen und steckerfertiger Schutzkontakt-Anschlussleitung, Absicherung 1x16A, 187x132x80mm
230V/3,5kW 1P weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,17* | € 142,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,77* | € 149,13* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,17* | € 151,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 139,42* | € 170,70* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,04* | € 282,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|