| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829199960 Herst.-Nr.: 253 10 032 EAN/GTIN: 4013960180886 |
| |
|
| | |
| 25m Flexrohr FFKuS-EM-F 32 grau flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr (PVC-U/P), biegsam, mit mittlerer Druckfestigkeit 750N, mittlere Schlagfestigkeit, temperaturbeständig -25°C bis +60°C, geeignet für Verlegung im Estrich, Rüttel-, Schüttel- und Stampfbeton sowie im Erdreich, mit hochgleitfähiger Innenrohrbeschichtung für leichteres Einziehen von Kabel und Leitungen über längere Strecken, VDE
32 24,3mm grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellenrohr 25m, FFKuS-EM-F, 32, grau, 253 10 032 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 36,46* | € 46,86* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,98* | ab € 36,85* | € 47,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 37,24* | € 47,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 37,30* | € 47,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 73,06* | € 91,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,9224* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|