Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829180880 Herst.-Nr.: 2CSR255180R1165 EAN/GTIN: 8012542058519 |
| |
|
| | |
| ABB FI/LS-Schalter DS 201A-B16/0,03 Leitungsschutzschalter mit netzspannungsunabhängigem Fehlerstromauslöser (RCBO) zum Schutz von Anlagen bei Kurzschluss und Überlastung gemäß den Forderungen der VDE 0100 Teil 430 sowie für den Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen bei Erdfehlerströmen nach VDE 0100 Teil 410, mit Fehlerstromschutzschalter und Sicherungsautomat, berührungssicher, mit Ein/Aus-Kennzeichnung und Beschriftungsfenster, Kurzschlussschaltvermögen 6kA, stromstoßfest, Breite 35mm, 230V, VDE
B-Charakteristik 1-polig + N
16A 0,03A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, fehlerstrom-schutzschalter 16a 2pol, schutzschalter 16a, schutzschalter abb, ABB, FI/LS-Schalter, DS, 201A-B16/0, 2CSR255180R1165 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 27,78* | € 36,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,65* | € 36,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,15* | € 36,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,81* | € 41,21* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 69,73* | € 85,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|