Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke FI-Schalter DFS 4 025-4/0,03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke
Doepke
Artikel-Nr.:
     1039U-9829180085
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     9124901
EAN/GTIN:
     4014712089983
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Doepke FI-Schalter DFS 4 025-4/0,03-A

Typ A, netzspannungsunabhängig, sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme, berührungssicher, Sichtfenster für Beschriftungsetiketten, Schaltstellungsanzeige mit Mittelstellung im Fehlerfall, Stromstoßfestigkeit >1kA, Kältefest bis -25°C, Kurzschluss-Schaltvermögen 10kA, beidseitige Doppelklemme bis 50mm², Bauhöhe 85mm, IP20, VDE

25A 0,03A

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,97*
€ 26,63*
€ 5,46*
ab € 20,57*
€ 27,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,50*
€ 28,60*
1 Tag
112
€ 5,90*
ab € 22,24*
€ 29,62*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 51,95*
€ 65,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,26*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,19*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 631,02*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,92*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,82*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,26*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 679,43*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 359,72*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 320,11*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,55*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.