Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO TopJobS-Unterverteiler-Set 821-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elektro
elektro
Artikel-Nr.:
     1039U-9829162800
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     162800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
WAGO TopJobS-Unterverteiler-Set 821-104
Unterverteiler-Set tobJob S
mit allen erforderlichen Komponenten zur Verdrahtung einer Unterverteilung mit 1 Einspeisung, 1 FI-Schutzschalter, 9 Wechselstrom- und 1 Drehstromkreis, Verteilung des FI-Potentials über N-Sammelschienen 10x3mm, Auftrennung für Isolationswiderstandsmessung über N-Trennklemme
10 St. Installations-Etagenklemme NT/L/PE 4mm² 2003-7641
1 St. Installations-Etagenklemme L/L 4mm² 2003-7642
1 St. Abschluß- und Zwischenplatte 2003-7692
3 St. 2-Leiter Durchgangsklemme grau 16mm² 2016-7601
1 St. 2-Leiter Durchgangsklemme blau 16mm² 2016-7604
1 St. 2-Leiter PE-Klemme grün-gelb 16mm² 2016-7607
1 St. 1-Leiter NT-Klemme blau 16mm² 2016-7714
1 St. Abschluß- und Zwischenplatte 2016-7692
1 St. Abschlußplatte 2016-7792
1 St. Endklammer 10mm breit 249-117
1 St. Sammelschienenträger mit Endklammerfunktion 2009-305
1 St. N-Sammelschiene verzinnt, Länge 0,12m 210-133
1 St. Sammelschienenabdeckung transparent, Länge 0,12m 777-303
1 St. Beschriftungsstreifen weiß, Länge 0,25m 2009-110
1 St. WMB Beschriftungsstreifen 1-50 793 5566
1 St. WMB Beschriftungsstreifen L1-L2-N ... 793 5472
1 St. Faserschreiber wischfest 210-110

Hinweis: Die Produktbilder können vereinzelt geringfügig abweichen. Bitte den Titel und die Beschreibung beachten.

Weitere Suchbegriffe: WAGO, TopJobS-Unterverteiler-Set, 821-104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG