| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829145250 Herst.-Nr.: 84075 EAN/GTIN: 4011459840754 |
| |
|
| | |
| WONDER GEL INVISIBLE 280ml vernetztes und umweltfreundliches Einkomponentengel mit hoher Fluidität, haftet wirkungsvoll und anhaltend bei Hitze, Regen und bei hohem Wasserdruck, geeignet für unter Spannung stehende Geräte und Verbindungen, jederzeit wieder zugänglich durch gleichbleibende Eigenschaften, sofort gebrauchsfertig und leicht dosierbar, Betriebstemperatur -60°C bis +200°C, Kartusche für Auspresspistole, IP68 280ml transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WONDER, GEL, INVISIBLE, 280ml, 84075 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,40* | € 21,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 16,50* | € 21,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,60* | € 22,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,29* | € 24,74* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,78* | € 49,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,28 Liter (ab € 138,50* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|