| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829142175 Herst.-Nr.: 9463-50 EAN/GTIN: 4013456533479 |
| |
|
| | |
| KAISER Deckendose HWD 30 9463-50 für Brandschutzdecken F30-F90 mit Plattenstärke 7-40mm, Fräsloch Ø74mm, Geräteschraubenabstand 60mm, mit eingesetzten Schrauben, Leitungseinführungen bis Ø11,5mm durch Universal-Öffnungsschneider und Dämmschichtbildner, der im Brandfall aufschäumt und die Installationsöffnung verschließt, IP30, halogenfrei, Allgemeine Bauartgenehmigung, VDE
Ø74/44mm 9463-50 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,83* | € 14,58* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,01* | € 14,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,40* | € 16,22* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 14,20* | € 16,37* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,68* | € 37,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|