| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829112050 Herst.-Nr.: 1SAE351111R0640 EAN/GTIN: 4013614525544 |
| |
|
| | |
| ABB Installationsschütz ESB 63-40 aufrastbar auf Hutschiene 35mm, mit Gleichstrommagnet-Antrieb, brummfrei, eingebauter Varistor zum Schutz gegen Überspannungen bis 6kV, Anbaumöglichkeit von Hilfsschalter, für Gleich- und Wechselspannungen geeignet, Schaltstellungsanzeige, Schraubklemmen Spule 1x4/2x2,5mm², Spulenspannung 230V, Einschaltdauer ED 100%, Schaltkontakte 400/230V, Einbautiefe 65mm
mit Schraubklemmen 1x25/2x10mm² und Berührungsschutz B 52mm 63A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,95* | € 62,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 51,81* | € 62,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 51,87* | € 62,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 52,26* | € 62,67* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,16* | € 144,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|