Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre, T8, 18W, 1.700 lm, 270°, 120cm, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhre
LED-Röhre
Artikel-Nr.:
     1039U-98191452018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1452018
EAN/GTIN:
     5907418755193
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G13
Sockel G13

- Fassung G13
- 1.700 lm
- 4000 K
- neutralweiß
- Abstrahlwinkel 270°
- Leistungsaufnahme 18W
- Betriebsspannung 220-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Abmessungen ØxL: 30x1200mm
- Lebensdauer 25.000h
- Einschaltzyklen vor Defekt 15.000x
- Aufwärmzeit bis zu 60% der Maximalleistung <1s
- nicht dimmbar
- inkl. Blindstarter
- Die LED-Röhre ist ausschließlich für den Betrieb in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG) oder verlustarmen Vorschaltgerät (VVG) geeignet
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g13 18w, led röhre, LED-Röhre, T8, 18W, 1700, lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.