Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy Objektiv Macro / Wide Angle, 2-in-1-Objektiv für Mobiltelefone oder Tablets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handy
Handy
Artikel-Nr.:
     1039U-9739009859
Hersteller:
     Camlink
Herst.-Nr.:
     CL-ML10MW
EAN/GTIN:
     5412810231652
Suchbegriffe:
Makro-Konverter
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Handy Objektiv Macro / Wide Angle, 2-in-1-Objektiv für Mobiltelefone oder Tablets für zusätzliche Bildeffekte. Es ist Teil eines Komplettsets mit Objektivabdeckung und Aufbewahrungsbeutel. Makro- und Weitwinkelobjektiv

Lens type : Macro / Wide angle
Wide angle lens diameter : 13 mm
Macro lens diameter : 9 mm
Macro lens shot distance : 1.5 - 2.3 cm
Wide angle lens : ± 40% improvement

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.