Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen-Lampe E27 Mini Globe 18 W 205 lm 2800 K, Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Lampe
Halogen-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9739009324
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     SYL-0023725
EAN/GTIN:
     5410288237251
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Globeform
Globelampe
Halogenlampe E27
Halogen-Lampe E27 Mini Globe 18 W 205 lm 2800 K, Lampe ist ein 1:1-Ersatz für Kugelglühlampen.
Diese Lampe ist effizienter, d.h. energiesparender. Sofortbeleuchtung und geringere Wärmeentwicklung als bei Glühlampen.
Für kommerzielle und häusliche Anwendungen.
Dimmbar (100%) mit zugelassenen Dimmern.
Diese Lampe hat eine durchschnittliche Nennlebensdauer von 2.000Stunden, eine bis zu zweimal längere durchschnittliche Lebensdauer im Vergleich zu Glühlampen.

Watt: 6 W
Spannung: 220 - 240 V
Technologie: LED
Dimmbar: ja
Form: Reflektor
Fassung: GU10
Energieklasse: A+
x000D_Abstrahlwinkel: 36°
Farbe: 840 Warmweiß
Farbtemperatur: 4.000 K
Lichtstrom: 345 lm
Durchschnittliche Nennlebensdauer: 15.000 Stunden
Länge: 54 mm
Durchmesser: 50 mm

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 2,10*
€ 2,87*
Lager 1039
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 8,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0023720
ab € 2,11*
Ähnlich
Havells Sylvania
0023775
ab € 2,15*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0023730
ab € 1,86*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0023769
ab € 2,12*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0023736
ab € 2,14*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0023751
ab € 2,12*
Ähnlich
k.A.
HQHG9CAPS001
ab € 0,91*
Ähnlich
k.A.
HQHG9CAPS002
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
HQHG9CAPS003
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.