Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe G23 Stick 9 W 600 lm 3300 K, Kompaktleuchtstofflampe für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe
Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9739009071
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     SYL-25886
EAN/GTIN:
     5410288258867
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23
Leuchtstofflampe G23 Stick 9 W 600 lm 3300 K, Kompaktleuchtstofflampe für geeignete Halterung

Leistung: 9 W
Sockel: G23 2 Pin
Lebensdauer: 15000 h
Farbe: warmweiss
CRI: 85
Farbtemperatur: 3000 K
Länge: 167 mm
Breite: 34 mm
Tiefe: 19,5 mm

Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 1,85*
10
€ 6,95*
ab € 1,686*
€ 1,982*
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,27*
10
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 2,81*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0025891
ab € 1,92*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025881
ab € 1,89*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025887
ab € 1,90*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0035115
ab € 5,10*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-25885
ab € 1,86*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-25911
ab € 1,72*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000448
ab € 2,93*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000419
ab € 2,94*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025883
ab € 1,86*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025889
ab € 1,67*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025882
ab € 1,73*
Ähnlich
Havells Sylvania
25890
ab € 1,57*
Ähnlich
Feilo Sylvania
0000416
ab € 2,99*
Ähnlich
Feilo Sylvania
0000418
ab € 2,97*
Ähnlich
Feilo Sylvania
0000417
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.