Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alkaline Batterie AA 1.5 V Super 192-Display, Super alkaline AA mignon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkaline
Alkaline
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008430
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP-ALK-BOX-01
EAN/GTIN:
     4891199124372
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Alkaline Batterie AA 1.5 V Super 192-Display, Super alkaline AA mignon penlite value pack. The counter display contains 24 shrink packs of 4 batteries.
1 box contains:
2x counter displays with 24 shrink packs (so total 48 shrinks for each sales unit)

&bull: Voltage:1.5 Volt
&bull: System:Super Alkaline
&bull: IEC code:LR06
&bull: Others:AA, Mignon, Penlite
&bull: Height:50.5 mm
&bull: Diameter:14.5 mm
&bull: Display:24 shrinks
&bull: Shrink:4 pcs
&bull: Gp no.:15AUP
Attention: 1 box contains 2 displays of 24 shrinks!

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 59,72*
€ 63,51*
€ 4,95*
ab € 92,63*
€ 97,56*
Lager 1039
Frei Haus
ab € 156,10*
€ 166,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GP Battery
03015AS16
ab € 3,30*
Ähnlich
GP Battery
03015AC4
ab € 1,00*
Ähnlich
GP Battery
03024AS12
ab € 2,72*
Ähnlich
GP Battery
03024AS4_DISPLAY
ab € 60,06*
Ähnlich
Nedis
HQLR03/48BOX
ab € 7,34*
Ähnlich
k.A.
HQLR03/4BL
ab € 0,67*
Ähnlich
Nedis
BAAKLR648BX
ab € 8,82*
Ähnlich
Energizer
E301323300
ab € 1,88*
Ähnlich
Energizer
E301323900
ab € 0,895*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.