Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH-Akku AA 1.2 V 2500 mAh 4-Blister, Varta Ready2Use Akkus sind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH-Akku
NiMH-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008421
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-5716B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiMH-Akku AA 1.2 V 2500 mAh 4-Blister, Varta Ready2Use Akkus sind vorgeladen. Einmal aufgeladen behalten diese neuen Akkus nach einem Jahr Lagerung 80% ihrer Kapazität. Die Ready2Use Professional Akkus sind die beste Wahl für alle digitalen High-Performance Produkte wie Digital Kameras, MP3 Player und viele mehr. Für alle Ladegeräte geeignet. "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und eine gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien.

Verwendung:Audio/Video
System:NiMH
Extra Info:Ready 2 Use
Spannung:1,2 VDC
Kapazität:2500 mAh
:14,5 mm
Höhe:50,5 mm
Farbe:Grün / Gelb
Referenz:HR6

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.