Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie CR123A 3 V 1-Blister, Energizer Lithium Photobatterie EL123, Blister mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Batterie
Lithium-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008384
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     EN123P1
EAN/GTIN:
     7638900052008
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
CR-123
Fotobatterie
Lithium-Batterie CR123A 3 V 1-Blister, Energizer Lithium Photobatterie EL123, Blister mit 1 Stück

Verwendbar für:Verschiedenes
System:Lithium
Extra Info:Photo
Form:Pack
Spannung:3 V (DC)
Kapazität:1500 mAh
Durchmesser:17 mm
Höhe:34 mm
Gewicht:17 g
Referenz:CR17345

Weitere Suchbegriffe: Fotobatterien, Photobatterie, Lithium Batterie, cr-123 energizer, batterie sonderbaugröße, fotobatterie 3,0 v, Lithium-Batterie, CR123A, 3, V, 1-Blister
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,67*
€ 2,51*
€ 9,80*
ab € 1,93*
€ 2,89*
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 3,32*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,44*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,36*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.