Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel XLR 3-pol. male - XLR 3-pol. female 24.0 m Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9739002274
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TAS-1MF128ZW24
EAN/GTIN:
     7107791273934
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel
Lautsprecherkabel XLR 3-pol. male - XLR 3-pol. female 24.0 m Schwarz, Mikrofonkabel, XLR-Stecker - XLR-Buchse, 24,00m

Balanced Microphone Cable
- Shielded Cable C128 2x0,35 mm2
- Plaited shielded OFC Cable
(Oxygen Free Copper 99,99% pure copper)
- 100% shielded- tinned copper
- Waste filler between conductors
- Conductors: 1 red copper and 1 tinned copper
- Neutrik XLR NC3FX/NC3MX
(on request also available in 36 and 48 meters)
Colour:Black
Length:24 meter

Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherkabel, XLR, 3-pol, male, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG