Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Tisch-Mikrofonstativ KS-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397530391
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     6000601P
EAN/GTIN:
     4026397530391
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
omnitronic mikrofonstativ
mikrofon bodenstativ
OMNITRONIC Tisch-Mikrofonstativ KS-3


Drei einklappbare Standfüßen
Standfüße mit Gummiauflage
Aufnahme mit 1,5-cm-Außengewinde (5/8") und 1 cm (3/8")
Typ (Stative allgemein):Mikrofonstativ (Tisch)
Farbe:Silber
Maße:Breite: 13,70 cm
Tiefe: 11 cm
Höhe: 9 cm
Gewicht:100 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Tisch-Mikrofonstativ, KS-3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,44*
€ 3,50*
ab € 15,14*
€ 21,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.