Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenzapfenhänger, glitzer, kupfer, 18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397487084
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500428
EAN/GTIN:
     4026397487084
Suchbegriffe:
Baumzapfen
baumzapfen

Glitzernder Tannenzapfenhänger mit goldener Schlaufe
- Farbe: kupfer mit bronzefarbenen Spitzen
- Mit Glitzerpartikeln
- Länge: 18 cm
Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenzapfenhänger, glitzer, kupfer, 18cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG