Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenzapfenhänger, glitzer, kupfer, 23cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397487008
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500426
EAN/GTIN:
     4026397487008
Suchbegriffe:
Baumzapfen
baumzapfen

Glitzernder Tannenzapfenhänger mit goldener Schlaufe
- Farbe: kupfer mit bronzefarbenen Spitzen
- Mit Glitzerpartikeln
- Länge: 23 cm
Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenzapfenhänger, glitzer, kupfer, 23cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.