Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenzapfenhänger, glitzer, gold, 23cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397486964
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500425
EAN/GTIN:
     4026397486964
Suchbegriffe:
Baumzapfen
baumzapfen

Glitzernder Tannenzapfenhänger mit goldener Schlaufe
Farbe gold mit bronzefarbenen Spitzen
Länge 23 cm
Mit Glitzerpartikeln
Versandgewicht: 0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenzapfenhänger, glitzer, gold, 23cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG