Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Covert DSLR 24L, Rucksack, schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Covert
Covert
Artikel-Nr.:
     1039U-94691736294
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     1736294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
foto rucksack
Covert DSLR 24L, Rucksack, schiefer

Typ: Rucksack
Geeignet für: Kamera
Material: Nylon
1CRIE10M
schiefer

Weitere Suchbegriffe: Covert, DSLR, 24L, Rucksack, schiefer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.