Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931977119 Herst.-Nr.: 77119 EAN/GTIN: 4040849771194 |
| |
|
| | |
| Bitsatz, 113-teilig, Bitset für Akkuschrauber und Steckschlüssel Bitset für Akkuschrauber und Steckschlüssel - Inhalt: 1x Bitschraubendreher magnetisch mit 6,3 mm Aufnahme, 4x Adapter, 3x Klammer-Bits 1/2/3, 3x TORQ Bits 6/8/10, 3x Innen-Vielzahn-Bits M5/M6/M8, 4x TRI WING Bits 1/2/3/4 - - 6x Innen-Sechskant Safety Metr. Bits 2/2.5/3/4/5/6, 4x Innen-Vierkant-Bits S0/S1/S2/S3, 4x Sicherheitsschrauben-Bits 4/6/8/10, 9x Flachschlitz-Bits 3/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8 mm, 5x Philips-Bits PH00/PH0/PH1/PH2/PH3 - 5x POZI-DRIVE-Bits Z00/Z0/Z1/Z2/Z3, 9x Innen-Sechskant-Bits 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8 mm, 10x Innen-Sechskant-Bits 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 13x Torx-Bits und 9x Torx-Bits Safety - Wird in hochwertiger, robuster Kunststoffbox geliefert, um eine übersichtliche Aufbewahrung zu garantieren. - Gefertigt aus hochwertigem Werkzeugstahl. - Verbrauchseinheit: 1 Stk. im Blister
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, fixpoint steckschlüsselsatz, bit satz, Bitsatz, 113-teilig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 19,76* | € 27,61* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,32* | € 33,95* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,20* | € 42,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 34,59* | € 45,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|