Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Full HD Kabel Dual Link, Nickel, DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D
DVI-D
Artikel-Nr.:
     1039U-931969084
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69084
EAN/GTIN:
     4040849690846
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m
DVI-D Full HD Kabel Dual Link, Nickel, DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) 5 m

DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)

- Goobay-DVI-D-Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zu Monitor

- Hochauflösende Signalübertragung unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080p (1920 x 1080) bis zu WQXGA (2560 x 1600)

- Vernickelte DVI-D-Stecker für minimale Übertragungswiderstände

- Monitorkabel mit 2x DVI-D-Steckern Dual-Link

Anzahl Schirmungen: 2 x
Kabellänge: 5 m
AWG: 30
Kabeltyp: Rundkabel
Ferritkern: nein
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Kontaktmaterial: Nickel
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
Anschluss 2, Typ: DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, DVI-D, Full, HD, Kabel, Dual
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 15,73*
€ 22,27*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 15,77*
€ 22,28*
€ 3,50*
ab € 27,68*
€ 38,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.