Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931968714
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68714
EAN/GTIN:
     4040849687143
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 5 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

-

AWG: 30
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
Kennzeichnungen: WEEE, CE
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp:
Farbe:
Farbversion: Grau
Kabellänge: 5 m
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ B)

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
430
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,05*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,45*
€ 2,28*
9 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,60*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,56*
€ 12,36*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,53*
€ 36,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,17*
€ 43,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,68*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 2,86*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.