Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931968524 Herst.-Nr.: 68524 EAN/GTIN: 4040849685248 |
| |
|
| | |
| 6er Pack PC Y Stromkabel/Stromadapter, 5.25 Stecker zu 2x SATA, HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > 2x SATA-Standard Stecker, Kabel 0,13 m HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > 2x SATA-Standard Stecker - zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Festplatte, HDD, SSD, DVD, Blueray Anschluss, Typ: HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) Anschluss 2, Typ: 2x SATA-Standard Stecker Kabellänge: 0.13 m Kennzeichnungen: WEEE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SATA Stromadapter, S-ATA Powerkabel, S-ATA Stromkabel, SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, Stromversorgungskabel, Y Power Kabel, Y Stromkabel, s-ata kabel, PC, Y, Stromkabel/Stromadapter, 45778, Stecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,70* | € 1,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,82* | € 1,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,37* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,38* | € 2,18* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,84* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,80667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|