Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931968357 Herst.-Nr.: 68357 EAN/GTIN: 4040849683572 |
| |
|
| | |
| 25er Pack CAT 5e Patchkabel, U/UTP, Grau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 2 m Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) - Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten - Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung - Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch - Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten - Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt - Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B - CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s AWG: 28/7 (stranded) Spezifikation: CAT 5e Durchmesser Kabelmantel (ca.): 4.5 mm Schirmungsklasse: U/UTP Kontaktierung: EIA/TIA-568B Betriebstemperatur bis: 60 °C Betriebstemperatur ab: -20 °C max. Bandbreite: 100 MHz Kabellänge: 2 m Knickschutz: beidseitig Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel, Material: PVC Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium) Anschluss, Schirmung: nein Rastnasenschutz: beidseitig
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,54* | € 0,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,67* | € 1,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,58* | € 1,62* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,35* | € 29,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,854* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|