Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TAE-F-Verlängerung 4-polig, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse 15 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TAE-F-Verlängerung
TAE-F-Verlängerung
Artikel-Nr.:
     1039U-931968000
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68000
EAN/GTIN:
     4040849680007
Suchbegriffe:
Cca-Verlängerungskabel
Cca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Cca
TAE Verlängerungskabel
3er Pack TAE-F-Verlängerung 4-polig, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse 15 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse

- Telefonkabel mit 2x TAE-F-Anschlüssen für eine optimale Verbindung zwischen analogen Geräten und TAE-Dose

- Mit dem Goobay-Flachkabel einfach und bequem das Telefonkabel verlängern

- Telefonverlängerungskabel ist universell einsetzbar

- Robuste, 4-polige TAE-Anschlüsse mit Knickschutz für lange Lebensdauer

- Telefonanschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen

- Stabile PVC-Ummantelung schützt das Telefonkabel ideal vor Kabelbruch

-

AWG: 28
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Kabellänge: 15 m
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Anschluss, Typ: TAE-F-Stecker
Anschluss 2, Typ: TAE-F-Buchse
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
827
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,27*
€ 3,52*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,41*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 17,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,76*
€ 42,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.