Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931958382 Herst.-Nr.: 58382 EAN/GTIN: 4040849583827 |
| |
|
| | |
| 3er Pack 10er Set PS5-Controller-Schutzkappen, für PlayStation 5 DualSense™ Controller, 8x Daumengriffe, 2x Kreuztastenkappen, 1x doppelseitiges Klebeband für PlayStation 5 DualSense™ Controller, 8x Daumengriffe, 2x Kreuztastenkappen, 1x doppelseitiges Klebeband - Individuelle Kappen zur Anpassung des Controllers, um die ideale Stickhöhe und Haptik zu erreichen, passend für PS4- und PS5-Controller - Verbessert Kontrolle und Spielgefühl, vergrößert den Bereich, in dem hochpräzise Lenkbewegungen möglich sind - Verlängerung der Analog-Sticks um bis zu 13 mm - optimierte Hebelwirkung für besseres Aiming - Daumengriffe aus hochwertigem Silikon verhindern die Abnutzung der Oberfläche des Thumbsticks - Kein Garantieverlust des Controllers durch Plug'n Play Mechanik - einfach drauf drehen und spielen - Im Set enthaltene Daumengriffe: 2x flach / konvex, 2x flach / konkav, 2x hoch / konvex, 2x hoch / konkav - Die Kreuztastenkappe verbessert das Steuerungsgefühl und die Gaming-Performance bei taktischen und rasanten Spielen Kennzeichnungen: Kinderwarnung Herstellerbezeichnung: Goobay Gewicht: 27 g Anwendungen: Controller Spielkonsolen Farbe: Schwarz Farbversion: Schwarz Material: Silikon
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PlayStation 2 Controller, PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Zubehör, beidseitiges klebeband schwarz, playstation 2 controller, 10er, Set, PS5-Controller-Schutzkappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,84* | € 6,19* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,46* | € 12,39* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,44* | € 29,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|