Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 W Notebook-Netzteil, inkl. 1x USB- und 8x DC-Adapter; 12 V - 22 V bis max. 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90
90
Artikel-Nr.:
     1039U-931955001
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55001
EAN/GTIN:
     4040849550010
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
90 W Notebook-Netzteil, inkl. 1x USB- und 8x DC-Adapter; 12 V - 22 V bis max. 4 A

inkl. 1x USB- und 8x DC-Adapter; 12 V - 22 V bis max. 4 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 4A

- wählbare Ausgangsspannung von 12 V bis 22 V über einen Drehschalter

- verschiedene Adapter für den Anschluss gängiger Notebooks im Lieferumfang enthalten

- zusätzlicher USB-Ausgang für den einfachen Anschluss eines Smartphones/Tablets

- bis zu 96 % Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb

- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet

- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

Kabellänge: 1.6 m
Ausgang, Spannungsstufen: 12, 14, 15, 16, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 21, 22 V
Eingang, Spannungsbereich: 100 - 240 (AC) V
Ausgang, max. Stromstärke (DC): 4.0 A
Ausgang, min. Stromstärke (DC): 3.5 A
Ausgang, min. Stromstärke (DC): 3700.0 mA
Kennzeichnungen: CE, WEEE, Haus, Quader
Höhe: 38 mm
Länge: 154 mm
Eingangswechselstromfrequenz: 60 Hz
Gewicht: 480 g
Breite: 59 mm
Max. Leistungsaufnahme: 80 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.28 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 87.2 %

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 35,52*
€ 47,88*
€ 5,46*
ab € 40,66*
€ 54,25*
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 55,44*
€ 3,50*
ab € 52,71*
€ 69,52*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 65,79*
€ 84,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.