Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 dB SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, CCS, 25 m, weiß, Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100
100
Artikel-Nr.:
     1039U-931951510
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51510
EAN/GTIN:
     4040849515101
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
100 dB SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, CCS, 25 m, weiß, Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- getestet und eingestuft in Class A (nach EN 50117)

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2

- doppelter Signalschirm für guten Schutz über lange Distanzen

- Meterskalierung auf dem Antennenkabel

- wird als Kabelring geliefert

-

- Die Goobay Koaxial-/Antennenkabel erfüllen die CPR (Construction Products Regulation) / Bauprodukte-Verordnung (BauPVO) und entsprechen somit der Eca Brandschutzklasse.

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.8 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 1.1 mm
Durchmesser Dielektrikum: 4.8 mm
Schirmungsklasse: Class A
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: ECA_CPR, CE
Betriebstemperatur bis: 75 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 100 dB
Kabellänge: 25 m
Kabeltyp: Koaxialkabel
Innenleiter, Material: CCS
Meterskalierung: nein
Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 128x

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
83
€ 9,90*
ab € 8,72*
€ 12,48*
Lager 1039
83
€ 6,99*
ab € 11,78*
€ 16,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,4712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.