Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt) 1,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Antennenkabel
Antennenkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931950717
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50717
EAN/GTIN:
     4040849507175
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
5er Pack Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt) 1,5 m

Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung

- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen

- vernickelte, passgenaue Kontakte

-

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.3 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.5 mm
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 80 dB
Kabellänge: 1.5 m
Kabeltyp: Koaxialkabel
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CCS
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 112x
Anschluss, Kontaktmaterial: vernickelt
Anschluss, Schirmung: ja
Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 1,5m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, Antennenkabel, (80, dB), 2x, geschirmt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
114
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,98*
€ 1,60*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,78*
€ 12,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,59*
€ 28,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.