Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PC Headset Adapter, 1x 3,5 mm AUX 4-pol. zu 2x 3,5 mm AUX 3-pol, Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) > 2x Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) 0,3 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PC
PC
Artikel-Nr.:
     1039U-931950467
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50467
EAN/GTIN:
     4040849504679
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
5er Pack PC Headset Adapter, 1x 3,5 mm AUX 4-pol. zu 2x 3,5 mm AUX 3-pol, Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) > 2x Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) 0,3 m

Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) > 2x Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Zur Verbindung von PC-Headsets mit getrennten Leitungen für Mikrofon und Kopfhörer

- Goobay-Audiokabel mit farbigen Klinkenbuchsen erleichtern das Anschließen

- Hochwertige AUX-Stecker und -Buchsen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche

- Klinkenkabel ist mit 0,3 m extrakurz, um Verknotungen zu verhindern

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Kabellänge: 0.3 m
Anschluss, Typ: Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo)
Anschluss 2, Typ: 2x Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7364
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,76*
€ 1,27*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,28*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 2,57*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,06*
€ 13,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.