Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack TAE-F-Verlängerung 4-polig, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse 10 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TAE-F-Verlängerung
TAE-F-Verlängerung
Artikel-Nr.:
     1039U-931950275
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50275
EAN/GTIN:
     4040849502750
Suchbegriffe:
Cca-Verlängerungskabel
Cca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Cca
TAE Kabel
2er Pack TAE-F-Verlängerung 4-polig, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse 10 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse

- Telefonkabel mit 2x TAE-F-Anschlüssen für eine optimale Verbindung zwischen analogen Geräten und TAE-Dose

- Mit dem Goobay-Flachkabel einfach und bequem das Telefonkabel verlängern

- Telefonverlängerungskabel ist universell einsetzbar

- Robuste, 4-polige TAE-Anschlüsse mit Knickschutz für lange Lebensdauer

- Telefonanschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen

- Stabile PVC-Ummantelung schützt das Telefonkabel ideal vor Kabelbruch

-

AWG: 28
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Kabellänge: 10 m
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Anschluss, Typ: TAE-F-Stecker
Anschluss 2, Typ: TAE-F-Buchse
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
94
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,27*
€ 3,53*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,34*
€ 3,63*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 4,04*
1 Tag
19
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 4,65*
Lager 1039
94
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,62*
€ 10,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.