Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931950251 Herst.-Nr.: 50251 EAN/GTIN: 4040849502514 |
| |
|
| | |
| 100er Pack RJ12-Westernstecker für Flachkabel, 6 polig, zum Crimpen an Telefonflachkabel, ungeschirmt zum Crimpen an Telefonflachkabel, ungeschirmt - Ungeschirmter 6P6C-Stecker zur Montage an flache Telefonkabel - Zur Konfektionierung eines Flachkabels oder zum Austausch eines defekten RJ12-Steckers durch crimpen - Zum Anschluss eines Telefons an eine UAE-Dose - Telefonstecker mit Rastnase und vergoldeten Kontaktflächen garantiert eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung - Hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse sorgt für Langlebigkeit - Crimpstecker mit 6-poliger Belegung für eine optimale Verbindung - Steckverbinder funktioniert mit einer Vielzahl von Crimpzangen und -werkzeugen Farbe: Farbversion: Transparent AWG: 26-24 Breite Kabelmantel: 7.4 mm Höhe Kabelmantel: 3.2 mm Anschluss, Typ: RJ12-Stecker (6P6C)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,0305* | € 0,0494* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0568* | € 0,0921* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,0708* | € 0,1152* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,18* | € 0,28* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,19* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1219* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|