Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TAE-N-Verlängerung 6-polig, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-N-Stecker > TAE-N-Buchse 6 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TAE-N-Verlängerung
TAE-N-Verlängerung
Artikel-Nr.:
     1039U-931950245
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50245
EAN/GTIN:
     4040849502453
Suchbegriffe:
Cca-Verlängerungskabel
Cca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Cca
TAE Verlängerungskabel
3er Pack TAE-N-Verlängerung 6-polig, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-N-Stecker > TAE-N-Buchse 6 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-N-Stecker > TAE-N-Buchse

- Mit dem Goobay-Flachkabel einfach und bequem das TAE-N-Kabel verlängern

- TAE-N-Stecker mit 6-poliger Belegung für den Anschluss von Geräten wie Modem, Fax und Anrufbeantworter an einer TAE-Dose

- Knickschutz an Stecker und Buchse

- TAE-Verlängerungskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen

- Stabile PVC-Ummantelung schützt das Telefonkabel ideal vor Kabelbruch

-

-

AWG: 28
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Kabellänge: 6 m
Knickschutz: einseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Anschluss, Typ: TAE-N-Stecker
Anschluss 2, Typ: TAE-N-Buchse
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,24*
€ 3,46*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 3,51*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,69*
€ 8,27*
Lager 1039
75
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,70667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
60665
ab € 21,03*
Zubehör
Goobay
60666
ab € 21,30*
Zubehör
Goobay
60667
ab € 25,41*
Zubehör
Goobay
60676
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.