Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack TAE-F-Verlängerung 4-polig, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse 6 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TAE-F-Verlängerung
TAE-F-Verlängerung
Artikel-Nr.:
     1039U-931950243
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50243
EAN/GTIN:
     4040849502439
Suchbegriffe:
Cca-Verlängerungskabel
Cca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Cca
TAE Kabel
4er Pack TAE-F-Verlängerung 4-polig, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse 6 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse

- Telefonkabel mit 2x TAE-F-Anschlüssen für eine optimale Verbindung zwischen analogen Geräten und TAE-Dose

- Mit dem Goobay-Flachkabel einfach und bequem das Telefonkabel verlängern

- Telefonverlängerungskabel ist universell einsetzbar

- Robuste, 4-polige TAE-Anschlüsse mit Knickschutz für lange Lebensdauer

- Telefonanschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen

- Stabile PVC-Ummantelung schützt das Telefonkabel ideal vor Kabelbruch

-

AWG: 28
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Kabellänge: 6 m
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Anschluss, Typ: TAE-F-Stecker
Anschluss 2, Typ: TAE-F-Buchse
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
239
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,57*
€ 2,47*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,71*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,86*
1 Tag
39
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,84*
€ 7,17*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,7575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.