Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kaltgeräte-Anschlusskabel, 2 m, Schwarz, Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaltgeräte-Anschlusskabel
Kaltgeräte-Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931950098
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50098
EAN/GTIN:
     4040849500985
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf ...
kaltgerätekabel 2m goobay
3er Pack Kaltgeräte-Anschlusskabel, 2 m, Schwarz, Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbares Kabel mit Kaltgerätebuchse und Schutzkontaktstecker

- geeignet für z. B. PC, Monitor, Beamer oder Laptop und andere Geräte mit einem Kaltgeräteanschluss (C14)

- ideal zum Ersetzen eines gebrauchten Kaltgerätekabels

-

max. Strombelastbarkeit: 10 A
Leitungstypenkurzzeichen: H05-VV-F3G
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Betriebsspannung: 250 V (AC)
Kabellänge: 2 m
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0.75 mm²
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)
Anschluss 2, Typ: Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: netzkabel typ-m bs 546 stecker auf iec-60320 c13, kaltgeräte-zuleitung 2 m, Kaltgeräte-Anschlusskabel, 2, m, Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6392
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,56*
€ 3,96*
3 Tage
28
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,98*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,05*
€ 4,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,12*
€ 18,58*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 19,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,55334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.