Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931950030 Herst.-Nr.: 50030 EAN/GTIN: 4040849500305 |
| |
|
| | |
| 8er Pack Stereo Verbindungskabel 2x Cinch, 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) 5 m 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) - Cinchkabel zur Übertragung von Audiosignalen im Stereo-Format - Genormte, passgenaue Cinch-Stecker aus langlebigem Metall - Audiokabel zur Verbindung von Geräten mit Cinch-Anschluss für erstklassige Soundqualität und klaren Klang - Audio-Doppelstecker sind universell einsetzbar z. B. für Heimkino-Anlagen, Lautsprecher, Verstärker, Hi-Fi-Systeme und DJ-Mischpulte - Farbkodierte Stecker ermöglichen ein einfaches Verbinden mit dem linken und rechten Kanal - Robustes, flexibles PVC-Verbindungskabel - Kabellänge: 5 m Kabeltyp: Rundkabel Kennzeichnungen: CE, WEEE Anschluss, Typ: 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) Anschluss 2, Typ: 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, Stereo, Verbindungskabel, 2x, Cinch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,01* | € 1,63* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,02* | € 1,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,14* | € 2,88* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,64* | € 19,38* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,71* | € 28,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,705* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|