Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931950005 Herst.-Nr.: 50005 EAN/GTIN: 4040849500053 |
| |
|
| | |
| 25er Pack Audio Y Kabeladapter, Cinch-Stecker zu Stereo Cinch-Buchse, Cinch-Stecker > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts) 0,2 m Cinch-Stecker > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts) - Goobay-Cinch-Y-Adapterkabel mit 1x Cinch-Stecker und 2x Cinch-Buchsen überträgt Audiosignale in bester Tonqualität - Cinchkabel zum Adaptieren von Mono- und Stereogeräten oder zur Signalaufteilung - Genormte, passgenaue Cinchstecker für minimale Übertragungswiderstände - Farbig markierte Metallstecker ermöglichen ein einfaches Verbinden mit dem linken und rechten Kanal - Robustes, flexibles PVC-Audiokabel - - Kabellänge: 0.2 m Kennzeichnungen: CE, WEEE Anschluss, Typ: Cinch-Stecker Anschluss 2, Typ: 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts) Farbe: Schwarz Farbversion: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, Audio, Y, Kabeladapter, Cinch-Stecker, zu |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,34* | € 0,57* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,39* | € 1,54* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,18* | € 20,19* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,12* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5672* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|