Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CR1/3N/1/3 N (6231), Lithium Batterie, 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2CR1/3N/1/3
2CR1/3N/1/3
Artikel-Nr.:
     1039U-931948050
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
2CR1/3N/1/3 N (6231), Lithium Batterie, 6 V

Lithium Batterie, 6 V

- VARTA Fotobatterien V28PXL haben aufgrund der sehr hohen Leistung eine lange Lebensdauer.

- Die Lithium-Batterie ist mit moderner Technik ausgestattet.

- Eignen sich besonders als zuverlässiger Energielieferant für Kameras

- Fotobatterien eignen sich für Leuchten, Radios, Spiegelreflex- und Kompaktkameras.

- Die hochwertige Batterie 2CR1/3N kann in einem breiten Temperaturbereich verwendet werden.

-

-

IEC-Name: 2CR1/3N
Baugröße: 1/3 N
Spannung: 6 V
Durchmesser: 13 mm
Höhe: 25.1 mm
Herstellerbezeichnung: 2CR11108, 4G13, 6231, 6231, 7H34, CR1/3N, CR-1/3N, DL1/3N, PX 28, V 28 PXL
Modellbezeichnung: 6231
Gewicht: 8.8 g
wiederaufladbar: nein
Bauform: Nippel-Top
Technologie: Lithium Batterie

Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,36*
€ 8,51*
1
€ 6,78*
ab € 6,46*
€ 8,64*
3 Tage
50
1
€ 8,00*
ab € 6,77*
€ 9,06*
2 Tage
527
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,17*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 12,40*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
12050544
ab € 3,257*
Ähnlich
Duracell
DUR394002838
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.