Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack je 10 Stück LR6/AA (Mignon), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LR6/AA
LR6/AA
Artikel-Nr.:
     1039U-931923761
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23761
EAN/GTIN:
     4250145110225
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
3er Pack je 10 Stück LR6/AA (Mignon), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

- gute Leistung für Geräte mit hohem Energiebedarf

- langlebig bei Anwendungen mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch

- hitze- und kältebeständig, unbenutzte und verpackte tecxus Batterien können bis zu 7 Jahre ohne Leistungsverlust gelagert werden

- enthält keine Spuren von Quecksilber oder Cadmium

- AA-Mignon-Alkaline-Batterien sind hitze- und kältebeständig.

- Unbenutzte und verpackte tecxus Batterien bleiben bis zu 7 Jahre lang im frischen, geladenen Zustand.

- Die Mignonbatterien enthalten keine Spuren von Quecksilber und Cadmium.

ANSI/NEDA-Name: 15A
IEC-Name: LR6
JIS-Name: UM3
Baugröße: AA (Mignon)
Lagerfähigkeit: 7 Jahre
Spannung: 1.5 V
Kennzeichnungen: BattG
Durchmesser: 14.5 mm
Höhe: 50.5 mm
Gewicht: 23.5 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1705
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,73*
€ 8,38*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 16,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,37034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.