Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack CR 2, Lithium Batterie, 3 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CR
CR
Artikel-Nr.:
     1039U-931923074
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     23074
EAN/GTIN:
     5025232016082
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku für Philips
4er Pack CR 2, Lithium Batterie, 3 V

Lithium Batterie, 3 V

- Die Panasonic Fotobatterie hat aufgrund der hohen Kapazität eine sehr lange Lebensdauer.

- Die CR2 Batterie ist mit moderner Lithium-Technik ausgestattet.

- Die Lithium-Batterien von Panasonic eignen sich besonders für leichte Geräte mit hohem Energiebedarf.

- Eignen sich für Leuchten, Radios, Spiegelreflex- und Kompaktkameras

- Die CR2 ist eine qualitativ sehr hochwertige Batterie und kann im Temperaturbereich von -40°C bis +70 °C verwendet werden.

- Können bis zu 10 Jahre gelagert werden

-

ANSI/NEDA-Name: 5046LC
IEC-Name: CR 2
wiederaufladbar: nein
Spannung: 3 V
Durchmesser: 15.6 mm
Höhe: 27 mm
Herstellerbezeichnung: CR-2, DLCR2
Gewicht: 11 g
Technologie: Lithium Batterie
Bedienungsanleitung: en, de

Weitere Suchbegriffe: Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, CR-2, CR-P2, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, Riegelschaltkontakt, knopfbatterie 3 v panasonic, digitalkamera akku philips, akku alarmanlage panasonic, CR, 2
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2899
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,87*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,90*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,08*
1 Tag
600
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 2,13*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,30*
€ 17,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2CR-5L/1BP
ab € 3,30*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,31*
Ähnlich
Panasonic
LR03X/4BP
ab € 2,17*
Ähnlich
Panasonic
LR20X/2BP
ab € 2,18*
Ähnlich
Panasonic
LR6X/4BP
ab € 2,16*
Ähnlich
Panasonic
2B232599
ab € 2,93*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,64*
Ähnlich
Ultralife
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.