Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Lautsprecherkabel Rot;Schwarz CU, 10 m Rolle, Querschnitt 2 x 0,75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931915093
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15093
EAN/GTIN:
     4040849150937
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
2er Pack Lautsprecherkabel Rot;Schwarz CU, 10 m Rolle, Querschnitt 2 x 0,75 mm²

10 m Rolle, Querschnitt 2 x 0,75 mm²

- Zur einfachen Verkabelung von Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Boxen, Receivern, Verstärkern und Endstufen

- Kombiniert mit modernen Hi-Fi-Soundsystemen erzeugt das Boxenkabel ein unvergleichliches Musikerlebnis in höchster Klangqualität

- Lautsprecherkabel mit hochwertiger Kupferlitze (OFC: Oxygen Free Copper) für sehr gute Übertragungseigenschaften z. B. zwischen Hi-Fi-Anlage und Lautsprecher

- Polaritätskennzeichnung für korrektes Anschließen und einfaches Verlegen der Lautsprecherleitung

- Durch die flexible, robuste PVC-Kabelummantelung lässt sich das Hi-Fi-Kabel leicht biegen und verlegen.

- Erfüllt die Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca Brandschutzklasse

- Als Meterware geliefert, kann das Goobay-Hi-Fi-Lautsprecherkabel für den jeweiligen Einsatz selbst konfektioniert werden.

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 2.5 mm
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0.75 mm²
Kabelaufbau: 2x58 / 0,11mm (2,5 x 5,0mm OD)
Kennzeichnungen: CE
Kabellänge: 10 m
Innenleiter, Material: OFC CU (sauerstofffreies Kupfer)
Farbe: Rot, Schwarz
Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Rot, Schwarz, CU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,7245* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.