Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack AAA (Micro)/HR03 - 600 mAh, Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AAA
AAA
Artikel-Nr.:
     1039U-931914112
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     14112
EAN/GTIN:
     4250145141120
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
3er Pack AAA (Micro)/HR03 - 600 mAh, Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V

- tecxus Akku-Batterien sind besonders umweltfreundlich, da sie bis zu 1000x wiederaufladbar sind.

- Die Microbatterien sind zuverlässige Energiespender für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.

- Die AAA Batterien zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit aus und eignen sich für Geräte mit großem Energiebedarf.

- Die wiederaufladbaren Batterien haben eine lange Lebensdauer für Anwendungen mit konstant niedrigem Energieverbrauch.

- Eignen sich für schnurlose Telefone, Kameras und Mikrofone

- Die aufladbaren Batterien haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist.

-

IEC-Name: HR03
max. Kapazität: 0.6 Ah
max. Kapazität: 600 mAh
Baugröße: AAA (Micro)
Spannung: 1.2 V
Kennzeichnungen: BattG
Durchmesser: 10.5 mm
Höhe: 44.5 mm
Gewicht: 12.5 g
wiederaufladbar: ja
Technologie: Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.