Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack 1x 9V Block Batteriehalter, lose Kabelenden, wasserabweisend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
1x
1x
Artikel-Nr.:
     1039U-931911996
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11996
EAN/GTIN:
     4040849119965
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
20er Pack 1x 9V Block Batteriehalter, lose Kabelenden, wasserabweisend

lose Kabelenden, wasserabweisend

- Der Goobay 9-V-Batterieanschluss ist wasserabweisend und besteht aus haltbarem Material, das eine lange Lebensdauer des Batterieclips garantiert.

- Druckknopfanschluss kann an eine 9-V-Blockbatterie oder einen Batteriehalter angeschlossen werden.

- Der Batterieclip eignet sich ideal zum Anschluss von LEDs an einen 9-V-Block.

- Das Batterie-Anschlusskabel hat lose Kabelenden und eine I-Form.

- Der Pluspol des Batterieanschlusses ist rot gekennzeichnet.

-

-

passende IEC-Batterietypen: 6F22, 6HR61, 6LR61/6LP3146
passende Batterie-Baugröße: 9V Block
Länge: 26 mm
Betriebstemperatur bis: 50 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Breite: 13 mm
Anschluss, Typ: lose Kabelenden
Farbe: Schwarz
Besonderheit: wasserabweisend

Weitere Suchbegriffe: goobay batteriehalter, batteriehalter, 1x, 9V, Block
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3094
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,60*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,38*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,68*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,64*
€ 31,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11995
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
11997
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
11992
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.