Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack BNC-Crimpstecker, für RG 58/U Kabel, mit vergoldetem Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BNC-Crimpstecker
BNC-Crimpstecker
Artikel-Nr.:
     1039U-931911333
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11333
EAN/GTIN:
     4040849113338
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
20er Pack BNC-Crimpstecker, für RG 58/U Kabel, mit vergoldetem Pin

für RG 58/U Kabel, mit vergoldetem Pin

- BNC-Stecker zur Übertragung von analogen Signalen wie z. B. Videosignale

- Impedanz von 50 Ohm

- BNC-Kabel werden insbesondere in der Funk- und Videotechnik, z. B. für stationäre Funkgeräte und Mikrofone, eingesetzt.

- BNC-Verbinder zum Crimpen an Koaxialkabel RG 58/U

- Genormte, passgenaue BNC-Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten für minimale Übertragungswiderstände

- Hochwertiges, robustes Metallgehäuse aus vernickeltem Messing für Langlebigkeit

- Der Goobay-BNC-Anschluss ist ideal für den Hobby- und Bastelbereich geeignet.

Wellenwiderstand: 50 ?

Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, crimpstecker bnc, crimpstecker, BNC-Crimpstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1670
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,30*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,36*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,65*
€ 23,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,8325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.