Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong-Set HX "Piano", schwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109104417
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     104417
EAN/GTIN:
     4011150708315
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten
max. Reichweite ca. 150 m (im freien Feld)
stufenlose Lautstärkenregelung von ca. 70 bis 90 dB (A)
256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung)
EIN/AUS-Schalter
Wandaufhängung
optisches Rufsignal (3 blaue LED)
rote LED als Warnleuchte für schwache Batterien (Empfänger)
Modus-Schalter nur Klingeln/nur LED/Klingeln und LED
Empfängerbatterien 2 Mignon Batterien, 1,5 V, AA
(nicht im Lieferumfang)
Sender inkl. 1 x CR2032 Batterie, 3 V, IP55 (strahlwassergeschützt)
mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte
Farbe: schwarz, Front Hochglanz
Maße: Empfänger 115 x 115 x 30 mm (H x B x T),
Sender 29 x 81 x 18 mm (H x B x T)

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, Funkgong-Set, HX, Piano, schwarz, glänzend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,93*
€ 43,81*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 43,83*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 38,51*
€ 50,71*
€ 3,50*
ab € 45,77*
€ 60,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.